Startseite

WEIDMULLER - WEI1491450000 VPLI/0,1-0,5 - 1491450000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1491450000 VPLI/0,1-0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.1...0.5 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Hülsenform - kurz

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 230/380 V

Packung

  • 100 ST

EAN

4050118301595

Artikelnummer

WEI1491450000

Herstellernummer

1491450000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

0.1...0.5 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Hülsenform:

kurz

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 230/380 V

Geeignet für massive Leiter:

ja

Verbindungsart:

Stoßverbinder

Isolation:

Polyamid (PA)

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Anzahl der Abzweige:

2

Connettore a crimpare per conduttori in rame tipo/modello Weidmuller 1491450000 - VPLI 0 1-0 5