WEIDMULLER - WEI1487920000 IE-BI-USB-3.0-A - 1487920000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Geschirmt - ja
Anschlussart - sonstige
Geeignet für Rundkabel - ja
Geeignet für Massivleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
4050118298208
Artikelnummer
WEI1487920000
Herstellernummer
1487920000
Hersteller
WEI
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Giunti USB adatti all'uso in connettori IP67.


