Startseite

WEIDMULLER - WEI1479120000 DMS PRO - 1479120000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1479120000 DMS PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Gewicht mit Akkupack - 500 kg

  • Max. Drehmoment - 3 Nm

  • Drehmomenteinstellung - 0.36...3 Nm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118287011

Artikelnummer

WEI1479120000

Herstellernummer

1479120000

Hersteller

WEI

Nennspannung:

3.6 V

Gewicht mit Akkupack:

500 kg

Max. Drehmoment:

3 Nm

Drehmomenteinstellung:

0.36...3 Nm

Il cacciavite elettrico con coppia di serraggio è utensile progettato ergonomicamente che permette il funzionamento con una mano sola. Permette di lavorare senza fatica in tutte le posizioni di montaggio. Include inoltre un limitatore di coppia automatico e ha un'elevata accuratezza di ripetizione.