Startseite

WEIDMULLER - WEI1479000000 WEW 35/2 V0 GF SW - 1479000000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1479000000 WEW 35/2 V0 GF SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

4050118286779

Artikelnummer

WEI1479000000

Herstellernummer

1479000000

Hersteller

WEI

Farbe:

schwarz

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

56 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

46.5 mm

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.