Startseite

WEIDMULLER - WEI1478100000 PRO MAX 72W 24V 3A - 1478100000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 22.5...29.5 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 80...370 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118286021

Artikelnummer

WEI1478100000

Herstellernummer

1478100000

Hersteller

WEI

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

22.5...29.5 V

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

80...370 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

72 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

3 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

80.9 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Breite:

32 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

230 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

125 mm

Höhe:

130 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

92 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Alimentatore per la fornitura di tensione DC.