WEIDMULLER - WEI1476230000 H0,5/14 OR SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - orange
Isoliert - ja
Bandware - nein
Packung
100 ST
EAN
4050118283174
Artikelnummer
WEI1476230000
Herstellernummer
1476230000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
20
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.