WEIDMULLER - WEI1476070000 H0,5/16D W BD GSP - 1476070000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 10 mm
Farbe - weiß
Isoliert - ja
Packung
5000 ST
EAN
4050118282849
Artikelnummer
WEI1476070000
Herstellernummer
1476070000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
10 mm
Farbe:
weiß
Isoliert:
ja
Bandware:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
20
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


