WEIDMULLER - WEI1469550000 PRO ECO3 480W 24V 20A - 1469550000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 22...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 320...575 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Connect Power PROeco
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4050118275742
Artikelnummer
WEI1469550000
Herstellernummer
1469550000
Hersteller
WEI
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
22...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
320...575 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
450...800 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
539.3 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
320...575 V
Breite:
100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
120 mm
Höhe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
160 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


