Startseite

WEIDMULLER - WEI1469540000 PRO ECO3 240W 24V 10A - 1469540000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1469540000 PRO ECO3 240W 24V 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 22...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 320...575 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

4050118275759

Artikelnummer

WEI1469540000

Herstellernummer

1469540000

Hersteller

WEI

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

22...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

320...575 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

450...800 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

240 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

272.7 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

320...575 V

Breite:

60 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

ja

Tiefe:

100 mm

Höhe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

120 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Alimentatore per la fornitura di tensione DC.