Startseite

WEIDMULLER - WEI1450890000 IE-FCI-D25-FM - 1450890000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1450890000 IE-FCI-D25-FM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - nein

  • Geeignet für Rundkabel - ja

  • Geeignet für Massivleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118255652

Artikelnummer

WEI1450890000

Herstellernummer

1450890000

Hersteller

WEI

Steckverbindertyp:

sonstige

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Inserto per custodie portacomponenti.