WEIDMULLER - WEI1450870000 IE-FCI-D9-FS - 1450870000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Ausführung - Stecker (Plug)
Geeignet für Rundkabel - ja
Geeignet für Massivleiter - ja
Spezialwerkzeug notwendig - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118255393
Artikelnummer
WEI1450870000
Herstellernummer
1450870000
Hersteller
WEI
Steckverbindertyp:
sonstige
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein


