Startseite

WEIDMULLER - WEI1450650000 IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25 - 1450650000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1450650000 IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 51.5 mm

  • Höhe - 23 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118255348

Artikelnummer

WEI1450650000

Herstellernummer

1450650000

Hersteller

WEI

Breite:

51.5 mm

Höhe:

23 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Piastra inserto da usare in una custodia per l'installazione di moduli.