WEIDMULLER - WEI1434760000 TM-I 12 MC NE WS V0 - 1434760000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
320 ST
EAN
4050118239508
Artikelnummer
WEI1434760000
Herstellernummer
1434760000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.


