WEIDMULLER - WEI1428980000 HDC MF 10B CA - 1428980000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Modulplätze - 3
Mit Schutzleiter - ja
Länge - 34.4 mm
Breite - 64 mm
Direktmontage möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118233278
Artikelnummer
WEI1428980000
Herstellernummer
1428980000
Hersteller
WEI
Anzahl der Modulplätze:
3
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
34.4 mm
Breite:
64 mm
Direktmontage möglich:
nein
Schienenmontage:
nein
Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.



