WEIDMULLER - WEI1428970000 HDC MHX 4P FC - 1428970000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzleiter - ja
Länge - 34 mm
Breite - 14.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Direktmontage möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118233308
Artikelnummer
WEI1428970000
Herstellernummer
1428970000
Hersteller
WEI
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
34 mm
Breite:
14.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Direktmontage möglich:
nein
Schienenmontage:
nein
Modulo per la trasmissione di dati.



