Startseite

WEIDMULLER - WEI1428880000 HDC MHE 8 MC - 1428880000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzleiter - ja

  • Länge - 34 mm

  • Breite - 14.5 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

  • Direktmontage möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118233247

Artikelnummer

WEI1428880000

Herstellernummer

1428880000

Hersteller

WEI

Mit Schutzleiter:

ja

Länge:

34 mm

Breite:

14.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Direktmontage möglich:

nein

Schienenmontage:

nein

Modulo per la trasmissione di dati.