Startseite

WEIDMULLER - WEI1427670000 IE-PCBR-M12X-S-180 - 1427670000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1427670000 IE-PCBR-M12X-S-180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Bemessungsspannung - 48 V

  • Einschraubgewinde - M12

  • Beschichtung Gehäuse - vernickelt

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118231915

Artikelnummer

WEI1427670000

Herstellernummer

1427670000

Hersteller

WEI

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Bemessungsspannung:

48 V

Einschraubgewinde:

M12

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Connettore circolare per la trasmissione di corrente. Il connettore è saldato direttamente nel circuito stampato. Ingombro minimo con elevata densità di corrente.