Startseite

WEIDMULLER - WEI1423350000 HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M - 1423350000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0.75...4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.4...4.8 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118227741

Artikelnummer

WEI1423350000

Herstellernummer

1423350000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

0.75...4 mm

Kabeldurchmesser:

2.4...4.8 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

7.6 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.