Startseite

WEIDMULLER - WEI1404520000 SAKC 10/35 1STB4 KRG - 1404520000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1404520000 SAKC 10/35 1STB4 KRG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 27 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - gelb

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190170400

Artikelnummer

WEI1404520000

Herstellernummer

1404520000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

27 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

gelb

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung der Längstrennung:

steckbar

Höhe:

65 mm

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Breite:

12 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...10 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Tiefe:

48.5 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Duroplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

ja

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.