Startseite

WEIDMULLER - WEI1390870000 BG GHDE LED TL M4 PT6 - 1390870000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1390870000 BG GHDE LED TL M4 PT6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 393...393 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß >5300 K

  • Betriebsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118191059

Artikelnummer

WEI1390870000

Herstellernummer

1390870000

Hersteller

WEI

Spannungsart:

AC

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

393...393 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Betriebsspannung:

230...230 V

Form:

sonstige

Lampenspannung:

230...230 V

Anschlussart:

sonstige

Externes Betriebsgerät erforderlich:

nein

Farbe:

weiß

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Breite:

104 mm

Schutzart (IP):

IP65

Lichtstärke:

6000 cd

Höhe:

46 mm

Länge:

181 mm

Flexibel:

nein

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

nein

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein