WEIDMULLER - WEI1383050000 SAIB-WDF-4-M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom In - 8 A
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118185416
Artikelnummer
WEI1383050000
Herstellernummer
1383050000
Hersteller
WEI
Polzahl:
4
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
8 A
Geschirmt:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.