Startseite

WEIDMULLER - WEI1358660000 DEK 6 FW 1,3,5...99 - 1358660000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1358660000 DEK 6 FW 1,3,5...99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

4008190139995

Artikelnummer

WEI1358660000

Herstellernummer

1358660000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.