Startseite

WEIDMULLER - WEI1345240000 IE-SW-VL08MT-5TX-1SC-2SCS

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1345240000 IE-SW-VL08MT-5TX-1SC-2SCS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Managebar - ja

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der Modulslots - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118149708

Artikelnummer

WEI1345240000

Herstellernummer

1345240000

Hersteller

WEI

Montageart:

Hutschiene

Managebar:

ja

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

5

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

3

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Layer 3:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

53.6 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

105 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

135 mm

Switch di rete per la comunicazione tra stazioni in reti Ethernet.