WEIDMULLER - WEI1336690000 SM 35/18 K MC NE WS - 1336690000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 1 mm
Breite - 35 mm
Packung
40 ST
EAN
4050118141139
Artikelnummer
WEI1336690000
Herstellernummer
1336690000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
1 mm
Breite:
35 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
18 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


