WEIDMULLER - WEI1318690000 SFR 3/12 MC NE GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 1.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser - 3...3.7 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - gelb
Packung
256 ST
EAN
4050118124194
Artikelnummer
WEI1318690000
Herstellernummer
1318690000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
1.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser:
3...3.7 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
5.8 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.