WEIDMULLER - WEI1318061202 DEK 6 GW ERDE - 1318061202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Symbole
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 6 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
500 ST
EAN
4008190127749
Artikelnummer
WEI1318061202
Herstellernummer
1318061202
Hersteller
WEI
Aufdruck:
Symbole
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



