Startseite

WEIDMULLER - WEI1299390000 SAI-M23-GS-11/17 - 1299390000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1299390000 SAI-M23-GS-11/17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Beschichtung Gehäuse - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118097191

Artikelnummer

WEI1299390000

Herstellernummer

1299390000

Hersteller

WEI

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Geschirmt:

ja

I connettori a innesto consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime.