WEIDMULLER - WEI1296801500 SAIL-M12GM12SG-4S15UIE - 1296801500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 15 m
Mantel-Farbe - grün
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 - Kunststoff
Knickschutztülle - ohne
Packung
1 ST
EAN
4050118110890
Artikelnummer
WEI1296801500
Herstellernummer
1296801500
Hersteller
WEI
Länge:
15 m
Mantel-Farbe:
grün
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Geeignet für Schleppketten:
ja
AWG-Querschnitt:
0.15
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67


