WEIDMULLER - WEI1296801000 SAIL-M12GM12SG-4S10UIE - 1296801000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 10 m
Mantel-Farbe - grün
Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12
Steckverbindertyp Anschluss 2 - M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4050118111125
Artikelnummer
WEI1296801000
Herstellernummer
1296801000
Hersteller
WEI
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
grün
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Geeignet für Schleppketten:
ja
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67


