Startseite

WEIDMULLER - WEI1289660001 DEK 8 FSZ 1-10 - 1289660001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 500 ST

EAN

4008190124656

Artikelnummer

WEI1289660001

Herstellernummer

1289660001

Hersteller

WEI

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

weiß

Cartellini per morsetti, Scheda, 5 x 8 mm, Poliammide, Colore: bianco