Startseite

WEIDMULLER - WEI1289200000 CBH 19/19 NC - 1289200000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1289200000 CBH 19/19 NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 19 mm

  • Breite - 19 mm

  • Befestigungsart - selbstklebend

  • Höhe - 19 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190106317

Artikelnummer

WEI1289200000

Herstellernummer

1289200000

Hersteller

WEI

Länge:

19 mm

Breite:

19 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Höhe:

19 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

3.6 mm

Supporto per il fissaggio di fascette serracavo.