WEIDMULLER - WEI1289140000 SAIE-M12B-12-0.5U-FP-M16 - 1289140000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kabellänge - 500 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Montageart - Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Packung
1 ST
EAN
4050118080988
Artikelnummer
WEI1289140000
Herstellernummer
1289140000
Hersteller
WEI
Polzahl:
3
Kabellänge:
500 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Montageart:
Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
Female (Buchse)
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Anzahl der Steuerkontakte:
3
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Einschraubgewinde:
M12
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Aderquerschnitt:
0.14 mm²
Mit PE-Anschluss:
nein
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP67


