Startseite

WEIDMULLER - WEI1288590000 PGK 4 BT BK - 1288590000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1288590000 PGK 4 BT BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Polzahl - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4050118079845

Artikelnummer

WEI1288590000

Herstellernummer

1288590000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Anschlussposition:

seitlich

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Farbe:

schwarz

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite/Rastermaß:

5.1 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Morsetto componibile passaparete tipo/modello Weidmuller 1288590000 - PGK 4 BT BK