Startseite

WEIDMULLER - WEI1282760000 BLA 12 SN OR - 1282760000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1282760000 BLA 12 SN OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - orange

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Steckanschluss

Packung

  • 30 ST

EAN

4008190053178

Artikelnummer

WEI1282760000

Herstellernummer

1282760000

Hersteller

WEI

Bemessungsstrom In:

10 A

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

orange

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Breite:

5.08 mm

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.