WEIDMULLER - WEI1282160000 BLA 6 SN OR - 1282160000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 10 A
Polzahl - 6
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - orange
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Steckanschluss
Packung
60 ST
EAN
4008190005962
Artikelnummer
WEI1282160000
Herstellernummer
1282160000
Hersteller
WEI
Bemessungsstrom In:
10 A
Polzahl:
6
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
orange
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Breite:
5.08 mm


