WEIDMULLER - WEI1281960000 BLA 4 SN OR - 1281960000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 10 A
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - orange
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Steckanschluss
Packung
90 ST
EAN
4008190032616
Artikelnummer
WEI1281960000
Herstellernummer
1281960000
Hersteller
WEI
Bemessungsstrom In:
10 A
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
orange
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Breite:
5.08 mm


