Startseite

WEIDMULLER - WEI1278700000 CB 140/3,5 NC - 1278700000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1278700000 CB 140/3,5 NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.5 mm

  • Bandlänge - 140 mm

  • Farbe - farblos

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190155759

Artikelnummer

WEI1278700000

Herstellernummer

1278700000

Hersteller

WEI

Breite des Bandes:

3.5 mm

Bandlänge:

140 mm

Farbe:

farblos

Banddicke:

1.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

130 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-10...60 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

32...2.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.