Startseite

WEIDMULLER - WEI1264170000 ZEW 35 V0 - 1264170000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1264170000 ZEW 35 V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - beige

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubenlos

  • Breite - 6 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 20 ST

EAN

4050118137170

Artikelnummer

WEI1264170000

Herstellernummer

1264170000

Hersteller

WEI

Farbe:

beige

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubenlos

Breite:

6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

55 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

40 mm

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.