Startseite

WEIDMULLER - WEI1256360000 KTB GP 303020 AB S4 6MM - 1256360000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1256360000 KTB GP 303020 AB S4 6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - gerade

  • Breite - 167 mm

  • Höhe - 296 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118093773

Artikelnummer

WEI1256360000

Herstellernummer

1256360000

Hersteller

WEI

Ausführung:

sonstige

Typ:

gerade

Breite:

167 mm

Höhe:

296 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Piastra a flangia per aggiungere componenti in una custodia. La piastra a flangia e fissata alla custodia per mezzo di viti. Nella piastra a flangia possono essere montati componenti come pressacavi.