WEIDMULLER - WEI1256270000 KTB GP XX1513V AB S4 6MM - 1256270000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 100 mm
Höhe - 146 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Packung
1 ST
EAN
4050118092592
Artikelnummer
WEI1256270000
Herstellernummer
1256270000
Hersteller
WEI
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
100 mm
Höhe:
146 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
6 mm
Piastra a flangia per aggiungere componenti in una custodia. La piastra a flangia è fissata alla custodia per mezzo di viti. Nella piastra a flangia possono essere montati componenti come pressacavi.