WEIDMULLER - WEI1252520000 KLBUE 4-13.5 FM4 - 1252520000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 13.5...13.5 mm
Montageart - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 20.5 mm
Höhe - 50.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4032248112548
Artikelnummer
WEI1252520000
Herstellernummer
1252520000
Hersteller
WEI
Zulässiger Kabeldurchmesser:
13.5...13.5 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
20.5 mm
Höhe:
50.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...130 °C


