WEIDMULLER - WEI1252490000 KLBUE 15-32 FM4 - 1252490000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 32...32 mm
Breite - 34.5 mm
Höhe - 50.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Betriebstemperatur - -60...130 °C
Packung
10 ST
EAN
4032248112524
Artikelnummer
WEI1252490000
Herstellernummer
1252490000
Hersteller
WEI
Zulässiger Kabeldurchmesser:
32...32 mm
Breite:
34.5 mm
Höhe:
50.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.


