Startseite

WEIDMULLER - WEI1252070000 ZDU 2.5/2X2AN/LD+ WS - 1252070000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1252070000 ZDU 2.5/2X2AN/LD+ WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Bauelementetyp - LED

  • Bemessungsstrom In - 0.05 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

EAN

4050118044034

Artikelnummer

WEI1252070000

Herstellernummer

1252070000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bauelementetyp:

LED

Bemessungsstrom In:

0.05 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

weiß

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

24 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

5.1 mm

Höhe:

79.5 mm

Tiefe:

38.5 mm

Morsettiera con componenti elettronici.