WEIDMULLER - WEI1248650000 SM 45/45-24 MC NE WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 1.2 mm
Durchmesser - 24 mm
Breite - 45 mm
Packung
20 ST
EAN
4050118038682
Artikelnummer
WEI1248650000
Herstellernummer
1248650000
Hersteller
WEI
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
1.2 mm
Durchmesser:
24 mm
Breite:
45 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
45 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.