WEIDMULLER - WEI1224150000 SAI-M23-BE-12-F - 1224150000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 12
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 8 A
Umgebungstemperatur - -40...125 °C
Packung
1 ST
EAN
4050118007688
Artikelnummer
WEI1224150000
Herstellernummer
1224150000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
12
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
8 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...1.5 mm²
Bemessungsspannung:
200 V
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein


