WEIDMULLER - WEI1222870000 CTF PV WM4 - 1222870000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Schirmanschlussverbinder
Pressform - Kerbung
Querschnitt - 1.5...6 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118006254
Artikelnummer
WEI1222870000
Herstellernummer
1222870000
Hersteller
WEI
Geeignet für:
Schirmanschlussverbinder
Pressform:
Kerbung
Querschnitt:
1.5...6 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


