WEIDMULLER - WEI1222550000 IE-FCM-USB-AB - 1222550000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Anschlussart - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4050118005806
Artikelnummer
WEI1222550000
Herstellernummer
1222550000
Hersteller
WEI
Steckverbindertyp:
sonstige
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Inserto per custodie portacomponenti.


