Startseite

WEIDMULLER - WEI1222220010 CP M DM40 - 1222220010

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1222220010 CP M DM40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenmontage möglich - ja

  • Breite - 60 mm

  • Tiefe - 150 mm

  • Höhe - 130 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118176124

Artikelnummer

WEI1222220010

Herstellernummer

1222220010

Hersteller

WEI

Tragschienenmontage möglich:

ja

Breite:

60 mm

Tiefe:

150 mm

Höhe:

130 mm

Schutzart (IP):

IP20

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Un modulo a diodi viene usato per creare un sistema di alimentazione ridondante. Questo è importante per il disaccoppiamento degli alimentatori. Pertanto, un guasto nell'uscita di un alimentatore non avrà conseguenze sulla tensione d'uscita.