WEIDMULLER - WEI1222210010 CP M DM20 - 1222210010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenmontage möglich - ja
Breite - 34 mm
Tiefe - 150 mm
Höhe - 130 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4050118176131
Artikelnummer
WEI1222210010
Herstellernummer
1222210010
Hersteller
WEI
Tragschienenmontage möglich:
ja
Breite:
34 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Un modulo a diodi viene usato per creare un sistema di alimentazione ridondante. Questo e importante per il disaccoppiamento degli alimentatori. Pertanto, un guasto nell'uscita di un alimentatore non avra conseguenze sulla tensione d'uscita.