WEIDMULLER - WEI1203960000 SAI M23 CRIMPING TOOL 2 - 1203960000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.14...2.5 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118000764
Artikelnummer
WEI1203960000
Herstellernummer
1203960000
Hersteller
WEI
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.14...2.5 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Länge:
175 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


